項目 | 手推車攪拌機 |
車橋類型 | 死板 |
鼓直徑 | 28“ |
鼓材質 | 聚乙烯 |
Frame | 重型鋼 |
手柄 | 伸縮式 |
HP | 3/4 |
鎖系統 | 腳 |
發動機 | 115V直接驅動 |
淨重 | 107磅。 |
總高度 | 46“ |
總長度 | 50“ |
總寬度 | 29“ |
尺寸 | 6 cu。 英尺 |
UPC | 604804002026 |
輪徑 | 14“ |
輪寬 | 3" |
車輪 | 扁平無膠 |
船重(kg) | 63.96 |
船高(厘米) | 70.36 |
船長(厘米) | 81.79 |
船寬(厘米) | 75.69 |
HS代碼 | 8474310000 |
答:一般來說,Kushlan Products 獨輪車水泥攪拌機需要三十到六十分鐘才能完成小型作業的混凝土攪拌。
A. 打開攪拌機,使滾筒開始旋轉。 倒入大約 2.5 加侖的水和 12 鏟礫石(相當於 3 立方英尺),以形成清潔滾筒的混合物。
答:您可以首先向滾筒中添加 7 升(1.5 加侖)水,並且可以添加更多水,具體取決於所需混合物的體積。 添加水泥前可添加少量骨料,以防止粘連。
A. Kushlan Products 獨輪車水泥攪拌機可以雙向旋轉:一個方向用於在運輸過程中保持混凝土混合,另一個方向用於提取混合物。
產品 | 型號 | 總高度 | 鼓直徑 | Frame | 總長度 | 總寬度 | RPM | 尺寸 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350環氧 | 44“ | 22“ | 重型鋼 | 47“ | 25“ | - | 3-1 / 2立方英寸 英尺 | 13.25“ | 新台幣35,208元 | ||
350DD | 42“ | 22“ | 重型鋼 | 53“ | 25“ | - | 3-1 / 2立方英寸 英尺 | 13.25“ | 新台幣32,657元 | ||
KPRO 350DD | 47“ | - | 重型齒輪箱 | 44“ | 25“ | 28RPM | 3.5立方米英尺 | - | 新台幣14,743元 | ||
1000DDWB | 70“ | 36“ | 鋼管 | 62“ | 45“ | 28 | 10 立方米英尺 | - | 新台幣113,384元 | 詢價
|