項目 | 手推車攪拌機 |
車橋類型 | 死板 |
鼓直徑 | 22“ |
鼓材質 | 聚乙烯 |
Frame | 重型鋼 |
手柄 | 伸縮式 |
HP | 3/4 |
鎖系統 | 腳 |
發動機 | 115V直接驅動 |
淨重 | 113磅。 |
總高度 | 44“ |
總長度 | 47“ |
總寬度 | 25“ |
尺寸 | 3-1 / 2立方英寸 英尺 |
UPC | 466350919056 |
輪徑 | 13.25“ |
輪寬 | 3" |
車輪 | 扁平無膠 |
船重(kg) | 64.41 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8474310000 |
產品 | 型號 | 總高度 | 鼓直徑 | Frame | 總長度 | 總寬度 | RPM | 尺寸 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350DD | 42“ | 22“ | 重型鋼 | 53“ | 25“ | - | 3-1 / 2立方英寸 英尺 | 13.25“ | 新台幣32,657元 | ||
600DD | 46“ | 26“ | 重型鋼 | 50“ | 29“ | 28 | 6 cu。 英尺 | 14“ | 新台幣37,364元 | ||
KPRO 350DD | 47“ | - | 重型齒輪箱 | 44“ | 25“ | 28RPM | 3.5立方米英尺 | - | 新台幣14,743元 | ||
1000DDWB | 70“ | 36“ | 鋼管 | 62“ | 45“ | 28 | 10 立方米英尺 | - | 新台幣113,384元 | 詢價
|