項目 | 手推車攪拌機 |
安培 | 6安培 |
葉片類型 | 鐵件 |
鼓材質 | 聚乙烯鼓 |
Frame | 重型齒輪箱 |
HP | 1 / 2 hp |
發動機 | 120V |
葉片數 | 2 |
產品數據表 | kushlan-產品-kpro-350dd.pdf |
RPM | 28RPM |
尺寸 | 3.5立方米英尺 |
車輪尺寸 | 10“ |
車輪 | 免費 |
船重(kg) | 81.64 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 91.44 |
原產地 | US |
A.
A. Kushlan Products KPRO 350DD 水泥攪拌機可以容納高達 180 磅的材料混合物。
A. Kushlan Products KPRO 350DD 獨輪車水泥攪拌機可以雙向旋轉。 通常,該混合器沿一個方向旋轉以混合材料,並沿另一方向旋轉以排出混合物。