項目 | 槓桿 |
渦流 | 2-3/8" and 2-3/4" |
完 | 緞鉻 |
防火 | 沒有評分 |
功能 | 隱私 |
級 | 3 |
處理材料 | 鋅 |
鍵控 | 智能鑰匙 |
位置類型 | 住宅 |
鎖具功能 | 隱私 |
鎖具性能強度 | 輕鬆的工作 |
所需門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
罷工類型 | 圓角全唇打擊 |
次數 | 三角洲 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8302416015 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
300DL 3 RCAL RCS GR | 拋光黃銅 | 新台幣253元 |