項目 | DC摩打 |
安培 | 39 |
額定電流 | 39A |
責任 | 連續 |
效率 | 0.813 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
外形 | 1.00 |
Frame | S56C |
框架尺寸 | 6.47“ |
HP | 1 |
絕緣級別 | H |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 40度C |
安裝 | 剛性C底座 |
產量 | 0.75千瓦 |
輸出馬力 | 1馬力 |
總長度 | 13.82“ |
包裝 | PG659401.04Z |
產品數據表 | leeson-108053-00.pdf |
迴轉 | 可逆 |
RPM | 1800轉 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 0.625“ |
軸伸(英寸) | 2.06“ |
熱保護 | 無保護 |
轉矩 | 35 磅。 在。 |
類別 | DF |
電壓 | 24 |
額定電壓 | 24V |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
A. 速度控制是透過調節提供給馬達的電壓來實現的。 較低的電壓會導致速度較慢,而較高的電壓會增加速度。
答:是的,透過改變流過電樞線圈的電流極性,可以反轉馬達的旋轉方向。
A. 建議定期檢查電刷和換向器,以確保運作平穩。 隨著時間的推移,可能需要更換刷子。
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 安培 | 額定電流 | 安裝 | 產量 | 總長度 | 包裝 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣7,834元 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C面剛性 | - | - | PG659201.04A | 偵查 | 新台幣23,077元 | ||
108045.00 | F | 21 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣28,866元 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣31,780元 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C面剛性 | - | - | PG659301.04A | 偵查 | 新台幣29,931元 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C面剛性 | - | - | PG659401.04Z | 偵查 | 新台幣42,939元 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | 剛性C底座 | 0.25千瓦 | 10.77“ | PG659301.04A | 可逆 | 新台幣30,334元 |