項目 | 公制電機 |
安培 | 14 |
責任 | S1 |
效率 | 企業排放佔全球 88.8% |
擴展模組 | IP54 |
外形 | 1.38 |
Frame | 二維 |
絕緣級別 | H |
kW | 2.2 |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | B3 / B14 |
包裝 | 307998.99 |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 1750 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 24mm |
轉矩 | 108磅 |
電壓 | 180 |
船重(kg) | 41.85 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 65.41 |
船寬(厘米) | 37.21 |
產品 | 型號 | RPM | 安培 | 外形 | 軸直徑 | 轉矩 | 類別 | Frame | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098015.00 | 1800 | 3.5 | 1.05 | 14mm | 17.5磅 | M71-12 | 71 | F | 新台幣25,338元 | ||
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19mm | 27磅 | Y80-14 | 80 | F | 新台幣33,713元 | ||
108370.00 | 1800 | 6.7 | 1.05 | 19mm | 35磅 | ZL80-14 | 80 | F | 新台幣41,587元 | ||
108371.00 | 1800 | 9.0 | 1.05 | 19mm | 52,5磅 | ZL80-14 | 80 | H | 新台幣54,853元 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19mm | 21磅 | Y80-14 | 80 | F | 新台幣33,713元 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19mm | 42磅 | XL80-14 | 80 | F | 新台幣37,244元 | ||
118008.00 | 1800 | 13.8 | 1.05 | 24mm | 70.4磅 | K90L-17 | 90L | H | 新台幣98,063元 |