項目 | 防爆電機 |
推薦碼 | K |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 3 / 1.5 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1 / 3 / 4 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
kW | .75 / .56 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | MWJ64KX |
安裝 | 死板 |
包裝 | F |
段落 | 3 |
功率因數 | 83.5 / 82 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
服務因素 | 1.0 |
類別 | TX |
UPC | 691720047118 |
電壓 | 230 / 460 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 40.94 |
船寬(厘米) | 26.04 |
產品 | 型號 | Hz | 裝配 | 設計 | 絕緣級別 | kW | 潤滑 | 電機熱保護 | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114626.00 | 50/60 | - | B | B | .246 | 寶力達EM | MWJ76KX | B | 新台幣45,761元 | ||
114628.00 | 50/60 | B-LO6421C-681 | B | B | .37 | 寶力達EM | MWJ72KX | B | 新台幣47,826元 | ||
114630.00 | 50/60 | - | B | B | 0.56 / 0.37 | 寶力達EM | MWJ66KX | B | 新台幣48,884元 | ||
116190.00 | 60 | - | B | F | .37 | 寶力達EM | - | B | 新台幣46,366元 | ||
116191.00 | 60 | - | B | F | .56 | 寶力達EM | - | B | 新台幣47,826元 | ||
117859.00 | 50/60 | - | B | B | 0.25 | 寶力達EM | A-A56227-63 | F | 新台幣43,646元 | 詢價
| |
119437.00 | 50/60 | - | B | B | .75 / .56 | 寶力達EM | MWJ55KL | F | 新台幣57,472元 |