項目 | 暖通空調電機 |
推薦碼 | J |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145T |
滿載電流 | 4.8 / 2 |
HP | 1 1/2 / 3/8 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.12 / .276 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 74.5 / 51.5 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 / 1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
類別 | TF |
電壓 | 208-230 / 208 230的 |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | kW | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120946.00 | 6.4 / 2.6 | 2 / 1 / 2 | B | 1.49 / 0.37 | 33 | 新台幣41,773元 |