項目 | 公制電機 |
安培 | 10 |
裝配 | M1040702 |
責任 | S1 |
效率 | 企業排放佔全球 76.5% |
擴展模組 | IP54 |
外形 | 1.00 |
Frame | 63D |
絕緣級別 | F |
kW | 0.18 |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | B14 |
包裝 | M1307020.02 |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 11的MM |
轉矩 | 135盎司 |
類別 | G63 9 |
UPC | 691720151365 |
電壓 | 24 |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 19.05 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 安培 | 裝配 | 安裝 | 包裝 | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣24,241元 | ||
098066.00 | 40度C | 20 | - | 特別 | PG659401.08B | 可逆 | 3000RPM | 1 | 新台幣32,115元 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣26,579元 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 1800 | 1.0 | 新台幣12,399元 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣33,143元 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣22,453元 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | 特別 | PG659401.08B | 偵查 | 3000 | 1.0 | 新台幣42,286元 |