項目 | 快速接頭/插頭套件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
色標 | 湖水綠 |
完 | 鍍鋅 |
軟管連接 | NPT |
互換類型 | ARO |
材料 | 鋼/鋁 |
最高 流 | 25 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | 布納-N |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A71452B-BG | 鍍鋅 | 新台幣247元 | ||
A71457B | 鋅/陽極氧化 | 新台幣575元 | ||
A71458B | 鋅/陽極氧化 | 新台幣1,155元 |