項目 | 快速接頭/插頭套件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
色標 | 紅 |
完 | 鍍鋅 |
軟管連接 | NPT |
互換類型 | 普遍 |
鎖定方式 | 套 |
材料 | 鋼/鋁 |
最高 流 | 30 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | 布納-N |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A73456D-BG | 鍍鋅 | 30 CFM | 新台幣341元 | ||
A73457D | 鋅/陽極氧化 | 25 CFM | 新台幣640元 | ||
A73458D | 鋅/陽極氧化 | 25 CFM | 新台幣1,148元 |