項目 | 接地連續性監測插頭 |
安培 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黑/白 |
線徑 | 0.230至0.720“ |
級 | 規範 |
IP等級 | 21 |
材料 | 尼龍 |
NEMA配置 | 5-20P |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
電壓 | 125 VAC |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536694020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | IP等級 | NEMA配置 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS5266XGCM | 15 | 20 | 5-15P | 125 VAC | 新台幣1,187元 | ||
PS5466XGCM | 20 | 22 | 6-20P | 250 VAC | 新台幣2,120元 | ||
PS5666XGCM | 15 | 23 | 6-15P | 250 VAC | 新台幣1,759元 |