項目 | 緊急混合閥 |
主體材料 | 青銅 |
相容性測試 | 無鉛,ASSE 1071 |
流量 | 2至9 gpm |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口溫度(冷) | 34學位F. |
入口溫度(熱) | 90學位F. |
進水口類型 | 汗 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 螺紋的 |
總高度 | 8" |
總寬度 | 6" |
溫度。 範圍 | 60度至90度F |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-800-LF | 3至56 gpm | 1" | NPT | 1" | NPT | 11“ | 14“ | 新台幣47,238元 |