項目 | 緊急混合閥 |
主體材料 | 青銅 |
相容性測試 | 無鉛,ASSE 1071 |
流量 | 3至56 gpm |
進水口尺寸 | 1" |
入口溫度(冷) | 34學位F. |
入口溫度(熱) | 90學位F. |
進水口類型 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | NPT |
總高度 | 11“ |
總寬度 | 14“ |
溫度。 範圍 | 60度至90度F |
類別 | 一次或多次淋水/組合淋浴 |
船重(kg) | 7.63 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-300-LF | 2至9 gpm | 1機構/ 2“ | 汗 | 1機構/ 2“ | 螺紋的 | 8" | 6" | 新台幣21,874元 |