項目 | 抽水泵 |
Alarm 響鬧 | 100分貝 |
安培 | 4.6 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 10ft。 |
直徑 | 9 39機構/ 64“ |
排放NPT | 1-1 / 2英寸 |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 55 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 48 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 39 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 29 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 18 |
水的GPM @ 35英尺 頭 | 5 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 65 |
身高 | 13“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | 聚丙烯 |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 2“ |
最高 頭 | 37英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140 F |
最小坑坑直徑 | 14輸入。 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
電源線長度 | 25ft。 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 碳,陶瓷,布納 |
開關類型 | 傳感器 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 聚丙烯 |
類別 | 電梯 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 17.84 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |