扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LIFT-ALL EE1801NFX15 吊帶眼和眼長 15 英尺 1600 磅寬 1 英寸 | AC7QER 38T748

LIFT-ALL EE1801NFX15 吊帶眼和眼 L15 英尺 1600 磅 W1 英寸

有現貨
貨號:AC7QER 型號:EE1801NFX15交叉編號:38T748

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,124 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索
籃筐容量3200磅。
窒息栓能力1280磅。
顏色
眼睛的長度8.5“
總長:15ft。
材料尼龍
層數1
吊索等級輸入3
吊帶類型平眼和眼睛
溫度。 範圍200學位F.
垂直搭接能力1600磅。
耐磨蓋與機身相同顏色
網絡等級重負
信號寬度1"
紗線塗層膠乳

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)2.54
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)10.16
HS代碼6307909995
原產地US

產品型號

產品型號吊帶類型籃筐容量窒息栓能力溫度。 範圍垂直搭接能力網絡等級信號寬度顏色價錢
LIFT-ALL EE1802TFX6吊索眼6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6平眼和眼睛6,400磅。2500磅。-50度至200度F3200磅。重負2"銀色新台幣1,263元
LIFT-ALL EE1802TFX8吊索式護眼8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8平眼和眼睛6400磅。2500磅。-50度至200度F3200磅。重負2"銀色新台幣1,614元
LIFT-ALL EE1803TFX6吊索眼Eye 6英尺長4400 Lb容量| AA8TVL 1A599 EE1803TFX6平眼和眼睛9,600磅。3800磅。-50度至200度F4800磅。重負3"銀色新台幣2,139元
LIFT-ALL EE1804TFX8吊索眼8英尺長6400 Lb容量| AA8TVM 1A600 EE1804TFX8平眼和眼睛12,800磅。5000磅。-50度至200度F6400磅。重負4"銀色新台幣2,972元
LIFT-ALL EE1602DFX20吊帶眼眼20英尺長2400 Lb容量| AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20平眼和眼睛4,800磅。1900磅。-50度至200度F2400磅。輕鬆的工作2"新台幣1,509元
LIFT-ALL EE1603DFX20吊索吊索吊索20英尺長3600 Lb容量| AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20平眼和眼睛7,200磅。2900磅。-50度至200度F3600磅。輕鬆的工作3"新台幣2,453元
LIFT-ALL EE1604DFX10吊索眼吊眼10英尺長4800磅容量W 4英寸| AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10平眼和眼睛9,600磅。3800磅。-50度至200度F4800磅。輕鬆的工作4"新台幣1,983元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LIFT-ALL EE1801NFX15 吊帶眼和眼 L15 英尺 1600 磅 W1 英寸
新台幣1,124元 /單元