項目 | 管道 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 彎曲半徑 | 導管尺寸 | 核心材料 | 內部Dia。 | 項目 | 夾克材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x100 灰色 | -4度至140度 | 3" | 1機構/ 2“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.622“ | 柔性液密導管 | 阻燃聚氯乙烯 | 0.82“ | 新台幣10,242元 | ||
LA-12x100 灰色 | -4度至140度 | 4.2“ | 3機構/ 4“ | 熱浸鍍鋅鋼 | 0.820“ | 柔性液密導管 | 阻燃聚氯乙烯 | 1.03“ | 新台幣14,155元 | ||
EF-10x100 灰色 | -4度至176度 | 2" | 3機構/ 8“ | 經濟,耐腐蝕的柔性鋼 | 0.484“ | 柔性液密導管 | PVC | 0.69“ | 新台幣4,772元 | ||
EF-11x100 灰色 | -4度至176度 | 3" | 1機構/ 2“ | 經濟,耐腐蝕的柔性鋼 | 0.622“ | 柔性液密導管 | PVC | 0.82“ | 新台幣4,772元 | ||
EF-12x100 灰色 | -4度至176度 | 4.2“ | 3機構/ 4“ | 經濟,耐腐蝕的柔性鋼 | 0.820“ | 柔性液密導管 | PVC | 1.03“ | 新台幣7,156元 | ||
EF-13x100 灰色 | -4度至176度 | 5.5“ | 1" | 經濟,耐腐蝕的柔性鋼 | 1.041“ | 柔性液密導管 | PVC | 1.29“ | 新台幣10,053元 | ||
AT-15 | - | - | - | - | - | 管道 | - | - | 新台幣42,771元 |