項目 | 滾珠端子模 |
材料 | 工具鋼 |
件數 | 1 |
內含尺寸 | 1/8 |
類別 | 對於13P083、13P108和13P109 |
船重(kg) | 4.54 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8207306062 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 件數 | 內含尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-B2 | 滾珠端子模 | 2 | 1/16 | 對於12R392和13P082 | 新台幣45,667元 | ||
M1-B3 | 滾珠端子模 | 2 | 3/32 | 對於12R392和13P082 | 新台幣40,993元 | ||
M1-B4 | 滾珠端子模 | 2 | 1/8 | 對於12R392和13P082 | 新台幣45,667元 | ||
M1-B-套件 | 球端子輥模具套件 | 3對 | 1/16, 3/32, 1/8 | 對於12R392和13P082 | 新台幣104,977元 | ||
M2-B2 | 滾珠端子模 | 1 | 1/16 | 對於13P083、13P108和13P109 | 新台幣48,852元 | ||
M2-B3 | 滾珠端子模 | 1 | 3/32 | 對於13P083、13P108和13P109 | 新台幣50,271元 | ||
M2-B5 | 滾珠端子模 | 1 | 5/32 | 對於13P083、13P108和13P109 | 新台幣56,685元 |