項目 | C型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 42mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
聯軸器尺寸 | C276 |
聯軸器類型 | C |
次元CD | 165.86mm |
尺寸 CL | 3.05 mm |
尺寸G | 41.4mm |
維高清 | 127mm |
尺寸 SL | 39.62mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 3.05mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 7.5hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 90hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 135hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 270馬力 |
輪轂長度 | 120.65mm |
集線器樣式 | 3 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 12毫米×3.3毫米 |
鍵槽尺寸 | 12毫米×3.3毫米 |
鍵槽寬度 | 12毫米×3.3毫米 |
通孔長度 | 79.25mm |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 73mm |
最大。 速度 | 4200RPM |
最小 缸徑 | 22mm |
慣性矩 WR2 | 188 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 532.84牛 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 156.97mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 90馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 135馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 7.5馬力 |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144452191 |
船重(kg) | 7.65 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 集線器樣式 | 材料 | 標稱扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514449012 | C280 | 55mm | 16毫米×4.3毫米 | 79.25mm | 190.5mm | - | 鑄鐵 | 854.17牛 | 新台幣13,060元 | |
68514459032 | C276 | 70mm | 20毫米×4.9毫米 | 79.25mm | 156.97mm | - | 鑄鐵 | 532.84牛 | 新台幣10,544元 | 詢價
|
68514454363 | C285 | 90mm | 25毫米×5.4毫米 | 95.25mm | 215.9mm | - | 鑄鐵 | 1037.43牛 | 新台幣15,499元 | 詢價
|
68514462695 | C2955 | 95mm | 25毫米×5.4毫米 | 107.95mm | 231.65mm | 3 | 鑄鐵 | 2135.42牛 | 新台幣24,208元 | 詢價
|
68514447265 | C276 | 60mm | 18毫米×4.4毫米 | 79.25mm | 156.97mm | - | 鑄鐵 | 532.84牛 | 新台幣10,544元 | 詢價
|
68514462792 | C226 | 30mm | 8毫米×3.3毫米 | 69.85mm | 130.81mm | - | 鑄鐵 | 337.6牛 | 新台幣9,130元 | 詢價
|
68514449378 | C280 | 60mm | 18毫米×4.4毫米 | 79.25mm | 190.5mm | - | 鑄鐵 | 854.17牛 | 新台幣13,046元 | 詢價
|