項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 1.10度 |
缸徑 | 毛坯鑽孔 |
孔徑 | NA |
孔型 | 不無聊 |
顏色 | 灰色 |
耦合 | 顎 |
聯軸器尺寸 | CJ55/70 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 29.97mm |
維高清 | 119.89mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 4.06mm |
集線器樣式 | B |
通孔長度 | 65.02mm |
材料 | 鑄鐵 |
最大限度。 軸向位移 | 0.8700“ |
最高 缸徑 | 70mm |
最大限度。 徑向位移 | 0.0140“ |
最大。 速度 | 4750轉 |
最大。 扭力 | 819牛 |
最小 缸徑 | 48mm |
標稱扭矩 | 410牛 |
正常溫度範圍 | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 119.89mm |
聯軸器總長度 | 90.93mm |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 3 / 8“-16 |
每英吋螺紋數 | 3 / 8“-16 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸 | 20.07mm |
星形內徑 | 60mm |
星形外徑 | 120mm |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 22mm |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -50 度到 248 度。 F |
體積 | 79.75667 cu。 在。 |
船重(kg) | 4.01 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 輪轂材質 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | 無鍵槽 | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | 新台幣13,668元 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | 無鍵槽 | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | 新台幣7,581元 | 詢價
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8毫米×3.3毫米 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14毫米×3.8毫米 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,299元 | 詢價
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10毫米×3.3毫米 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | 無鍵槽 | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | 新台幣5,693元 | 詢價
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | 無鍵槽 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | 新台幣3,914元 | 詢價
|