項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 1度 |
軸向不對中 | 0.0160“ |
波紋管材質 | 不銹鋼 |
孔 A | 10mm x 20mm |
孔 B | 10mm x 20mm |
孔型 | 無聊 |
夾緊螺絲尺寸 | M6 |
聯軸器尺寸 | BWLC65 |
聯軸器類型 | 波紋管聯軸器 |
聯軸器重量(磅) | 300 克 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 15mm |
最高 缸徑 | 25mm |
最高 工作溫度 | 212度 F |
最大。 速度 | 10200轉 |
最小 缸徑 | 10mm |
慣性矩 | 0.5470 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 266英寸磅 |
外直徑。 | 56mm |
總長度 | 65.000mm |
平行不對中 | 0.004“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | BWLC系列 |
次數 | 鉗 |
測量系統 | 公制 |
扭轉剛度 | 318600 吋-磅/弧度 |
體積 | 12.44192 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.3 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 角度不對中 | 軸向不對中 | 維高清 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477007 | BWLC63 | 1.5度 | 0.02“ | 45mm | 12 mm | 25 mm | 12700RPM | 10mm | 新台幣12,843元 | 詢價
|
68514477018 | BWLC91 | 1度 | 0.016“ | 84mm | 21.5mm | 40mm | 6800RPM | 20mm | 新台幣23,301元 | 詢價
|
68514477008 | BWLC63 | 1.50度 | 0.0200“ | 45mm | 12mm | 25mm | 12700RPM | 10mm | - | 詢價
|
68514477010 | BWLC65 | 1度 | 0.0160“ | - | 15mm | 25mm | 10200轉 | 10mm | - | 詢價
|
68514477015 | BWLC78 | 1度 | 0.0160“ | - | 19.50mm | 35mm | 8600RPM | 14mm | 新台幣17,412元 | |
68514477016 | BWLC78 | 1度 | 0.0160“ | - | 19.50mm | 35mm | 8600RPM | 14mm | 新台幣17,294元 | |
68514477017 | BWLC91 | 1度 | 0.0160“ | 84mm | 21.50mm | 40mm | 6800RPM | 20mm | 新台幣23,301元 |