扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LOVEJOY 68514477015 柔性聯軸器,531 英寸磅扭矩,2.598 英寸直徑,1.7090 磅英寸平方。 慣性

有現貨
貨號:CM7YTG Model: 68514477015,en

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$17,412 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目運動控制聯軸器
角度不對中1度
軸向不對中0.0160“
波紋管材質不銹鋼
孔徑15mm
孔型無聊
夾緊螺絲尺寸M8
聯軸器尺寸BWLC78
聯軸器類型波紋管聯軸器
聯軸器重量(磅)600 克
輪轂材質
鍵槽無鍵槽
通孔長度19.50mm
最高 缸徑35mm
最高 工作溫度212度 F
最大。 速度8600RPM
最小 缸徑14mm
慣性矩1.7090 磅平方英寸
標稱扭矩531英寸磅
外直徑。66mm
總長度78mm
平行不對中0.004“
產品數據表lovejoy-68514456618.pdf
系列BWLC系列
次數
測量系統公制
扭轉剛度646050 吋-磅/弧度
體積20.72803 cu。 在。

送貨信息:

船重(kg) 0.59

文檔:

規格書

產品型號

產品型號聯軸器尺寸角度不對中軸向不對中維高清通孔長度最高 缸徑最大。 速度最小 缸徑價錢
LOVEJOY 68514477007 夾緊式波紋管聯軸器,鋁製,外徑 32 毫米,長度 41 毫米 | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5度0.02“45mm12 mm25 mm12700RPM10mm新台幣12,843元
詢價
LOVEJOY 68514477018 夾緊式波紋管聯軸器,鋁製,外徑 45 毫米,長度 63 毫米 | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911度0.016“84mm21.5mm40mm6800RPM20mm新台幣23,301元
詢價
LOVEJOY 68514477008 柔性聯軸器,159 英寸磅扭矩,1.772 英寸直徑,0.2730 磅英寸平方。 慣性 | CM7YTB 68514477008BWLC631.50度0.0200“45mm12mm25mm12700RPM10mm-
詢價
LOVEJOY 68514477010 柔性聯軸器,266 英寸磅扭矩,2.205 英寸直徑,0.5470 磅英寸平方。 慣性 | CM7YTC 68514477010BWLC651度0.0160“-15mm25mm10200轉10mm-
詢價
LOVEJOY 68514477012 柔性聯軸器,266 英寸磅扭矩,2.205 英寸直徑,0.5470 磅英寸平方。 慣性 | CM7年初至今 68514477012BWLC651度0.0160“-15mm25mm10200轉10mm-
詢價
LOVEJOY 68514477016 柔性聯軸器,531 英寸磅扭矩,2.598 英寸直徑,1.7090 磅英寸平方。 慣性 | CM7YTH 68514477016BWLC781度0.0160“-19.50mm35mm8600RPM14mm新台幣17,294元
LOVEJOY 68514477017 柔性聯軸器,1328 英寸磅扭矩,3.228 英寸直徑,9.5610 磅英寸平方。 慣性| CM7YTJ 68514477017BWLC911度0.0160“84mm21.50mm40mm6800RPM20mm新台幣23,301元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LOVEJOY 68514477015 柔性聯軸器,531 英寸磅扭矩,2.598 英寸直徑,1.7090 磅英寸平方。 慣性
新台幣17,412元 /單元