項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | +/- 0.010英寸 |
孔 A | 5/16 英寸 X 5/16 英寸 |
孔 B | 5/16 英寸 X 5/16 英寸 |
孔直徑。 | 5/16 x 5/16英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | 亞行3.5 |
聯軸器類型 | 雙光束 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 0.626“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 6.5mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 7度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。010 |
最高 缸徑 | 8mm |
最高 缸徑 | 8.00 mm |
最高 工作溫度 | 200度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.008 |
最高 轉速 | 10,000 |
最大。 速度 | 10,000轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
最小 缸徑 | 5mm |
標稱扭矩 | 6.2英寸磅 |
外直徑。 | 0.626“ |
總長度 | 25.4mm |
平行不對中 | 0.008“ |
螺絲尺寸 | M2.5 |
螺絲類型 | 夾緊螺絲 |
尺寸 | 亞行3.5 |
次數 | 雙光束夾 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 6.2 英寸磅 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | HU |