項目 | 油脂給料器 |
容量 | 2盎司。 |
直徑 | 2 3機構/ 8“ |
填 | 澤克 |
身高 | 4.625“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作溫度。 | -10 到 250 度F |
產品數據表 | 潤滑油站點-205.pdf |
螺紋尺寸 | 1 / 8“NPT |
粘性 | NLGI#0-4 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | CN |
潤滑油站點 900 潤滑脂補充套件:它們適用於所有聚碳酸酯和高溫油脂進料器。 這些套件包含所有必要的配件和 10 英尺的高壓聚乙烯管。
A.
產品 | 型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 螺紋尺寸 | 工作溫度。 | 粘性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 6盎司。 | 3" | 6" | 1 / 8“NPT | -20 到 250 度F | NLGI#0-4 | 新台幣2,924元 |