項目 | 線盤燈 |
安培 | 10 |
線顏色 | 黃 |
線長 | 25ft。 |
線型 | 上海交通大學 |
量規/導體 | 16/3 |
級 | 總 |
手柄 | 帶側出線開關 |
身高 | 11“ |
房屋直徑 | 9-1 / 2“ |
外殼材質 | 金屬 |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈瓦 | 75 |
最高 安培 | 10 |
安裝 | 鉤 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 1 |
捲盤顏色 | 黃 |
捲軸直徑。 | 9.5“ |
捲盤材質 | 鐵件 |
捲盤寬度 | 3" |
更換燈 | 2CUX7 |
滑環等級 | 20放大器 |
類別 | 一般用途 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 75 |
船重(kg) | 4.28 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 34.04 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | CN |