項目 | 線盤燈 |
安培 | 7 |
線顏色 | 黃 |
線長 | 20ft。 |
線型 | v |
量規/導體 | 18/3 |
級 | 總 |
手柄 | 帶側出線開關 |
身高 | 7.5“ |
房屋直徑 | 6-1 / 2“ |
外殼材質 | 塑料 |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈瓦 | 75 |
最高 安培 | 7 |
安裝 | 鉤 |
NEC線號 | v |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 1 |
捲盤顏色 | 黃 |
捲軸直徑。 | 6" |
捲盤材質 | ABS |
捲盤寬度 | 2-1 / 2“ |
更換燈 | 2CUX7 |
滑環等級 | 20放大器 |
類別 | 一般用途 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 75 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | CN |