項目 | 微型白熾燈泡 |
平均燈泡壽命 | 200小時。 |
平均壽命 | 200小時。 |
基本類型 | 玻璃楔W2.1 |
燈泡殼 | 玻璃 |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
燈的形狀 | T5 |
燈的類型 | 微型T |
最高 總體長度 | 1.49“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 車用電子應用 |
貿易編號 | 922 |
電壓 | 12.8 |
瓦 | 12.5 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8539293050 |
原產地 | CN |
型號 | 主要應用 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 貿易編號 | 瓦 | 基本類型 | 當前繪製 | 初始流明 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U580 | 車用電子應用 | 1000小時。 | 1000小時。 | 912 | 13 | 玻璃楔W2.1 | - | - | 2 | 新台幣146元 | |
21U584 | 特別服務 | 500小時。 | 500小時。 | 918 | 7 | 玻璃楔W2.1 | - | - | 1 | 新台幣68元 | |
21U585 | 車用電子應用 | 500小時。 | 500小時。 | 921 | 18 | 玻璃楔W2.1 | - | - | 2 | 新台幣164元 | |
21U587 | 特別服務 | 500小時。 | 500小時。 | 923 | 11.7 | 玻璃楔W2.1 | - | - | 2 | 新台幣131元 | |
2FLT8 | 一般用途 | 200小時。 | 200小時。 | 922 | 12.5 | 楔 | 980mA | 189 | 10 | 新台幣353元 | |
2FLV2 | 一般用途 | 500小時。 | 500小時。 | 923 | 11.7 | 楔 | 910mA | 157 | 10 | 新台幣356元 | |
2FLV9 | 一般用途 | 500小時。 | 500小時。 | 901 | 4 | 楔 | 310mA | 37 | 10 | 新台幣378元 |