項目 | 牆包 |
環境溫度。 範圍 | -22度至122度F |
身高 | 11“ |
房屋裝修 | 青銅 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
燈的類型 | 高壓鈉 |
燈瓦 | 150 |
總長: | 14.25“ |
鏡頭類型 | 玻璃 |
安裝 | 直接連接到牆壁或接線盒 |
反光材料 | 鋁 |
插座類型 | Medium |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 5.2 |
船高(厘米) | 28.96 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 插座類型 | 環境溫度。 範圍 | 身高 | 建議的燈號 | 電壓 | 信號寬度 | 房屋裝修 | 燈的類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Y141 | Medium | -22度至122度F | 11.875“ | - | 120 | 8.625“ | 青銅 | 高壓鈉 | 新台幣5,691元 | ||
23Y144 | Medium | -22度至122度F | 11.875“ | - | 120 | 8.625“ | 青銅 | 金屬鹵化物 | 新台幣6,504元 | ||
23Y145 | Medium | -22度至122度F | 11“ | 1E690 | 120 / 277 | 9" | 青銅 | 金屬鹵化物 | 新台幣8,434元 | ||
4GWG7 | Medium | -22度至104度F | 9.25“ | - | 120 / 277 | 11.5“ | 建築青銅粉大衣 | 金屬鹵化物 | 新台幣8,419元 | ||
4GWG9 | Medium | -22度至95度F | 9.25“ | 1E690 | 120 / 277 | 11.5“ | 建築青銅粉大衣 | 金屬鹵化物 | 新台幣8,582元 | ||
4GWH2 | 莫臥兒 | -22度至86度F | 9.25“ | 3APK4 | 120 / 277 | 17.25“ | 建築青銅粉大衣 | 金屬鹵化物 | 新台幣15,152元 |