項目 | 牆包 |
環境溫度。 範圍 | -22度至104度F |
身高 | 9.25“ |
房屋裝修 | 建築青銅粉大衣 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 100 |
總長: | 14.25“ |
配光 | 完全截止的IV型 |
安裝 | 嵌入式模板,可直接安裝在4英寸嵌入式插座上或使用1/2英寸表面導管 |
反光材料 | 鋁 |
插座類型 | Medium |
電壓 | 120 / 277 |
信號寬度 | 11.5“ |
船重(kg) | 7.94 |
船高(厘米) | 35.05 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 插座類型 | 環境溫度。 範圍 | 身高 | 建議的燈號 | 電壓 | 信號寬度 | 房屋裝修 | 燈的類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Y141 | Medium | -22度至122度F | 11.875“ | - | 120 | 8.625“ | 青銅 | 高壓鈉 | 新台幣5,691元 | ||
23Y142 | Medium | -22度至122度F | 11“ | - | 120 | 9" | 青銅 | 高壓鈉 | 新台幣6,366元 | ||
23Y144 | Medium | -22度至122度F | 11.875“ | - | 120 | 8.625“ | 青銅 | 金屬鹵化物 | 新台幣6,504元 | ||
23Y145 | Medium | -22度至122度F | 11“ | 1E690 | 120 / 277 | 9" | 青銅 | 金屬鹵化物 | 新台幣8,434元 | ||
4GWG9 | Medium | -22度至95度F | 9.25“ | 1E690 | 120 / 277 | 11.5“ | 建築青銅粉大衣 | 金屬鹵化物 | 新台幣8,582元 | ||
4GWH2 | 莫臥兒 | -22度至86度F | 9.25“ | 3APK4 | 120 / 277 | 17.25“ | 建築青銅粉大衣 | 金屬鹵化物 | 新台幣15,152元 |