項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 15小時。 |
基本類型 | 單觸點微型法蘭 |
當前繪製 | 500mA |
初始流明 | 39 |
燈管直徑 | 0.44“ |
燈的形狀 | B3 1/2 |
燈的類型 | 微型B |
最高 總體長度 | 1.25“ |
總體燈形 | B |
主要應用 | 手電筒 |
貿易編號 | PR12 |
電壓 | 5.9 |
瓦 | 3 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8539293060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 燈的類型 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 燈光顏色 | 流明 | 最高 總體長度 | 總體燈形 | 主要應用 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U659 | 微型T | 300小時。 | 300小時。 | - | - | 1.75“ | T | 轉向信號燈,後部,後備,轉彎,高位停止,停止,轉向燈,前部 | 2 | 新台幣436元 | ||
2EKW5 | 微型T | - | 500小時。 | 重設 | - | 1.38“ | T | 飛機 | 10 | 新台幣558元 | ||
2EKW8 | 微型T | - | 150 / 320小時 | - | - | 3.62“ | T | 一般用途 | 1 | 新台幣533元 | ||
2EKX6 | 微型T | 150 / 300小時 | 150 / 300小時 | 重設 | 1898/1194 | 3.62“ | T | 一般用途 | 1 | 新台幣523元 | ||
2氟尿嘧啶4 | 微型T | 2000小時。 | 2000小時。 | 重設 | 82 | 1.75“ | T | 一般用途 | 10 | 新台幣7,200元 | ||
2FLV1 | 微型G | - | 300小時。 | - | - | 1.07“ | G | 燈籠 | 10 | 新台幣279元 | ||
2樓 | 微型S | 500小時。 | 500小時。 | 重設 | 189 | 2" | S | 儀器 | 10 | 新台幣506元 |