項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 300小時。 |
基本類型 | P14.5S |
當前繪製 | 2920mA |
初始流明 | 1900 |
燈的形狀 | S2 1/2 |
燈的類型 | 微型T |
燈光顏色 | 重設 |
最高 總體長度 | 2.66“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | H1-70 / 24V |
電壓 | 28 |
瓦 | 70 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8539293050 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 電壓 | 平均壽命 | 基本類型 | 瓦 | 當前繪製 | 初始流明 | 最高 總體長度 | 主要應用 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGE5 | 24 | 10,000小時。 | 微型刺刀(BA9s) | 1.7 | 73mA | 6 | 1.19“ | 指標 | 10 | 新台幣1,068元 |