項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 10,000小時。 |
基本類型 | 微型刺刀(BA9s) |
當前繪製 | 73mA |
初始流明 | 6 |
燈管直徑 | 0.33“ |
燈的形狀 | S2 1/2 |
燈的類型 | 微型T |
最高 總體長度 | 1.19“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 指標 |
貿易編號 | 24MB |
電壓 | 24 |
瓦 | 1.7 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8539293050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 電壓 | 平均壽命 | 基本類型 | 瓦 | 當前繪製 | 初始流明 | 最高 總體長度 | 主要應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FNC5 | 28 | 300小時。 | P14.5S | 70 | 2920mA | 1900 | 2.66“ | 一般用途 | 新台幣366元 |