項目 | 白熾燈 |
平均燈泡壽命 | 200小時。 |
平均壽命 | 1000小時。 |
基本類型 | 雙觸點刺刀(BA15d) |
燈泡直徑 | 1" |
燈泡殼 | 玻璃 |
燈泡技術 | 白熾燈 |
色溫 | 2800K |
對於封閉式燈具 | 沒有 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
初始流明 | 195 |
燈號 | 25T8直流 |
燈管直徑 | 1" |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | T8 |
燈的類型 | 管 |
流明 | 195 |
最高 總體長度 | 2.25“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
三路 | 沒有 |
電壓 | 120 |
瓦 | 25 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8539228040 |
原產地 | TW |