項目 | 數字壓力表/變送器 |
準確性 | +/- 0.25%滿量程 |
錶殼顏色 | 藍色 |
外殼材料 | LEXAN |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 2“三夾 |
錶盤尺寸 | 3" |
顯示屏 | 背光5位LCD |
顯示單位 | Psi、mmHg、InWC、mBar、Kpa、kg/cm2 和 BAR |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
工作溫度 範圍 | 14度至140度F |
產量 | 4至20mA |
所需功率 | 24 VDC |
技術支持 | 24 VDC或備用電池 |
範圍 | 0至600 psi |
解析度 | 取決於所選的人機界面 |
插座材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 連接尺寸 | 項目 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi | 1-1 / 2“三夾 | 數字壓力表/傳感器 | 0至60 psi | 新台幣49,424元 | |
LSDPG-4220-C2-60psi | 2“三夾 | 數字壓力表/傳感器 | 0至60 psi | 新台幣49,693元 | |
LSDPG-4220-C1.5-30 | 1-1 / 2“三夾 | 數字儀表/變送器 | 0至30 psi | 新台幣49,424元 | |
LSDPG-4220-C1.5-100 | 1-1 / 2“三夾 | 數字儀表/變送器 | 0至100 psi | 新台幣49,424元 | |
LSDPG-4220-C1.5-160 | 1-1 / 2“三夾 | 數字儀表/變送器 | 0至160 psi | 新台幣49,424元 | |
LSDPG-4220-C1.5-200 | 1-1 / 2“三夾 | 數字壓力表/變送器 | 0至200 psi | 新台幣49,424元 | |
LSDPG-4220-C1.5-300 | 1-1 / 2“三夾 | 數字壓力表/變送器 | 0至300 psi | 新台幣49,424元 |