項目 | 組合抽屜櫃 |
顏色 | 油灰 |
每個抽屜隔層 | (2)16,(2)12,(3)8 |
抽屜容量 | 400磅。 |
抽屜深度 | 25.125“ |
抽屜高度 | 5-3 / 8“,7” |
抽屜寬度 | 25.125“ |
完 | 粉末塗層 |
處理材料 | 鋼塑蓋 |
手柄類型 | 用標籤架拉動 |
材料 | 鐵件 |
車廂數量 | (1)16(5-3 / 8“ H),(1)16(7” H),(2)12(7“ H),(3)8(7” H) |
抽屜數 | 7 |
總深度 | 28.25“ |
總高度 | 59.25“ |
總寬度 | 30“ |
可用抽屜高度(英寸) | (1)5-3 / 8英寸,(6)7英寸 |
船重(kg) | 254.12 |
船高(厘米) | 163.2 |
船長(厘米) | 85.09 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 抽屜容量 | 抽屜高度 | 完 | 車廂數量 | 抽屜數 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP5403030000AI | 油灰 | 450磅。 | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | 粉末塗層 | (5)24(2-1 / 4“ H),(2)20(3-7 / 8” H),(1)16(5-3 / 8“ H) | 8 | 37.187“ | 新台幣105,862元 | ||
PPM403030000AI | 油灰 | 400磅。 | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | 粉末塗層 | (5)24(2-1 / 4“ H),(2)20(3-7 / 8” H),(1)16(5-3 / 8“ H) | 8 | 37.187“ | 新台幣101,948元 | ||
PPS4030301004I | 油灰 | 450磅。 | 7" | 粉末塗層 | (4)48(7“高) | 4 | 37.187“ | 新台幣78,959元 | ||
PPM4030301004I | 油灰 | 400磅。 | 7" | 粉末塗層 | (4)48(7“高) | 4 | 37.187“ | 新台幣69,096元 | ||
PPS4930301001I | 油灰 | 450磅。 | 2-1/4", 3", 3-7/8" | 粉末塗層 | (2)32(2-1 / 4“ H),(3)24(2-1 / 4” H),(2)20(2-1 / 4“ H),(1)20(3” H ),(2)16(3“ H),(1)20(3-7 / 8” H) | 11 | 44.25“ | 新台幣160,993元 | ||
PPM4930301001I | 油灰 | 400磅。 | 2-1/4", 3", 3-7/8" | 粉末塗層 | (2)32(2-1 / 4“ H),(3)24(2-1 / 4” H),(2)20(2-1 / 4“ H),(1)20(3” H ),(2)16(3“ H),(1)20(3-7 / 8” H) | 11 | 44.25“ | 新台幣142,505元 | ||
PPM6830301015I | 油灰 | 400磅。 | 5-3 / 8“,7” | 粉末塗層 | (1)16(5-3 / 8“ H),(1)16(7” H),(2)12(7“ H),(3)8(7” H) | 7 | 59.25“ | 新台幣103,984元 |