得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 孔鋸 |
喬木設計 | 內置 |
直接替換為: | Mfr.製造商No. MAPD3CT編號MAPDXNUMXCT |
最高 切割深度 | 1-15 / 16“ |
試驗鑽頭尺寸 | 1/4英寸直徑x 3-3 / 32英寸長 |
主要應用 | 金屬 |
看到Dia。 | 1.5“ |
刀柄尺寸 | 3/8“十六進制 |
每英寸牙 | 5/6 |
螺紋尺寸 | 5 / 8“-18 |
牙齒材質 | 雙金屬 |
用於 | Mfr.製造商No. MA35PSCT編號MAXNUMXPSCT |
船重(kg) | 0.15 |
產品 | 型號 | 級 | 主要應用 | 看到Dia。 | 刀柄尺寸 | 每英寸牙 | 螺紋尺寸 | 用於 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSA09C | M42 | 金屬 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 5/6 | 1 / 2“-20 | - | 新台幣790元 | ||
MHS09 | M42 | 金屬 | 9機構/ 16“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣345元 | ||
MHS10 | M42 | 金屬 | 5機構/ 8“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣335元 | ||
MHS11 | M42 | 金屬 | 11機構/ 16“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣272元 | ||
MHS13 | M42 | 金屬 | 13機構/ 16“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣343元 | ||
MHS14 | M42 | 金屬 | 7機構/ 8“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣272元 | ||
MHS15 | M42 | 金屬 | 15機構/ 16“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣265元 |