項目 | 三相線路監控器 |
基本類型 | 八進制 |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
輸入電壓 | 240 VAC |
聯繫人數 | 1 |
段落 | Y 形或 Delta 3 線 |
引腳 | 8 |
額定功率 | VA 3 |
插座 | 5X852 |
跳閘延遲(秒) | 故障清除後上電並重新啟動:1秒,由於故障而掉線:100毫秒,相位丟失和反轉:4秒,欠電壓:4秒。 |
類別 | 電壓感應 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出電流 | 基本類型 | 接觸放大器額定值(電阻) | 段落 | 引腳 | 額定功率 | 電壓(交流) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚氨酯 | - | 八進制 | 10 | Y 形或 Delta 3 線 | 8 | VA 3 | - | 單刀雙擲 | 新台幣4,391元 | ||
帕帕208 | - | 八進制 | 10 | Y 形或 Delta 3 線 | 8 | VA 3 | - | 單刀雙擲 | 新台幣3,162元 | ||
帕帕480 | - | 八進制 | 10 | Y 形或 Delta 3 線 | 8 | VA 3 | - | 單刀雙擲 | 新台幣2,749元 | ||
PMPU-FA8 | - | 八進制 | 10 | Y 形或 Delta 3 線 | 8 | VA 3 | - | 單刀雙擲 | 新台幣3,624元 | ||
大眾KE120A | - | DIN導軌 | 16 | 1 | - | VA 2 | - | 單刀雙擲 | 新台幣2,326元 | ||
大眾KE240A | - | DIN導軌 | 16 | 1 | - | VA 2 | - | 單刀雙擲 | 新台幣3,220元 | ||
管理單元 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣6,518元 |