MACROMATIC TR-50228-17 延時繼電器,24V AC/DC,10A
貨號: CD6CZF
型號:TR-50228-17
NT$3,430 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 延時繼電器 |
輸入電壓 | 24V AC / DC |
輸出電流 | 10A |
定時範圍 | 1.2-120分鐘 |
型號 | 電壓(交流) | 線圈電壓 | 功能 | 輸入電壓 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-04 | - | 120 VAC | 延誤 | - | 5秒。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,651元 | |
TR-50222-10 | - | 120 VAC | 延誤 | - | 180秒。 | 1.8秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,651元 | |
TR-50222-12 | - | 120 VAC | 延誤 | - | 5分鐘。 | 3秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,651元 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | 延誤 | - | 15分鐘。 | 9秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,715元 | |
TR-50522-05 | - | 120 VAC | 間隔開 | - | 10秒。 | 0.1秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,651元 | |
TR-50522-10 | - | 120 VAC | 間隔開 | - | 180秒。 | 1.8秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,651元 | |
TR-50522-12 | - | 120 VAC | 間隔開 | - | 5分鐘。 | 3秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,651元 |