項目 | 傾斜浮球開關 |
代理商合規 | 與機身相同顏色 |
主體材料 | EPDM |
線長 | 6.56ft。 |
浮體長度 | 5.63輸入。 |
浮法材料 | EPDM |
身高 | 1.89 |
總長: | 5.63 |
最高 安培跑步 | 8安培 |
最大。 壓力 | 14.7 PSI |
最高 溫度 | 158 F |
最高 電壓 | 240 VAC |
坐騎 | 拴 |
手術 | 單刀雙擲 |
總長度 | 5.63“ |
抽油範圍最小/最大 | 12/134 |
比重 | 0.7 - 1.3 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
系鍊長度最小值-最大值 (在。) | 6/67 |
VA等級 | 8A |
電壓 | 120伏交流電240伏交流電 |
信號寬度 | 3.27 |
線規 | 18 AWG |
導線 | PVC護套電纜 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | CN |