項目 | 傾斜浮球開關 |
代理商合規 | 與機身相同顏色 |
主體材料 | EPDM |
浮點數Dia。 | 4 |
浮體長度 | 6.50 |
浮法材料 | 聚丙烯 |
身高 | 4 |
總長: | 6.5“ |
最高 安培跑步 | 8安培 |
最高 電壓 | 240 VAC |
坐騎 | 拴 |
手術 | 單刀雙擲 |
總長度 | 6.5 |
抽油範圍最小/最大 | 12/764 |
比重 | 0.7 - 1.3 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
系鍊長度最小值-最大值 (在。) | 6/382 |
VA等級 | 8A |
電壓 | 120伏交流電240伏交流電 |
信號寬度 | 4 |
線規 | 18 AWG |
導線 | PVC護套電纜 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | CN |
答:如果預計會發生快速開關情況,建議使用維持電路來保護微動開關並切斷相關設備(例如幫浦)啟動器的任何顫動。
答:是的,它是一款多功能裝置,可針對高液位和低液位應用進行配置。可根據系統的特定要求將開關設定為開啟或關閉電路。
A.