項目 | 液位開關 |
主體材料 | PBT |
導管尺寸 | 1機構/ 8“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1" |
浮體長度 | 1.00“ |
浮法材料 | 布納N |
浮重比重 | 0.45 |
身高 | 2.25“ |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 2.25“ |
莖長 | 1.63“ |
閥桿材料 | PBT |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
VA等級 | 30 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
A. SPST 接點形式提供可靠的單刀單擲電氣連接,確保一致的開關性能。
答:此開關旨在響應突發波動,及時觸發警報或控制操作以防止問題。
答:故障排除步驟可能包括檢查電氣連接、檢查浮子和閥桿以及確保正確安裝。
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 導管尺寸 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 聚丙烯 | 新台幣2,851元 | ||
M4300 | 150 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 黃銅 | 新台幣2,263元 | ||
M8000 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1機構/ 8“ | 直式 | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 聚丙烯 | 新台幣606元 | ||
M8700 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1 / 2“x 1 / 2” | 橫式 | 最高221度 | 2.75“ | 2.75“ | 聚丙烯 | 新台幣561元 | ||
M4010 | 100 PSI | 黃銅 | 3 / 8-20“ | 橫式 | 最高221度 | 2.96“ | 2.96“ | 黃銅 | 新台幣2,211元 | ||
M5900 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 2“x 1” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣6,817元 | ||
M5910 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 4“x 1 / 2” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣6,519元 |