項目 | 液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 1機構/ 4“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 MTW塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1.5“ |
浮體長度 | 2.00“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.76 |
身高 | 3.41“ |
最高 當前 | 0.50A |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 3.380“ |
莖長 | 2.63“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
VA等級 | 60 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 導管尺寸 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4300 | 150 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 黃銅 | 新台幣2,535元 | ||
M8000 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1機構/ 8“ | 直式 | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 聚丙烯 | 新台幣574元 | ||
M8700 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1 / 2“x 1 / 2” | 橫式 | 最高221度 | 2.75“ | 2.75“ | 聚丙烯 | 新台幣597元 | ||
M4010 | 100 PSI | 黃銅 | 3 / 8-20“ | 橫式 | 最高221度 | 2.96“ | 2.96“ | 黃銅 | 新台幣2,061元 | ||
M5900 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 2“x 1” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣7,310元 | ||
M5910 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 4“x 1 / 2” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣6,074元 | ||
M5917 | 200 PSI | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高482度 | 3.380“ | 2.63“ | 316 SS | 新台幣3,455元 |