項目 | 液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 MTW塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1" |
浮體長度 | 1.75“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.60 |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 橫式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 2.75“ |
莖長 | 2.75“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
UPC | 818224812169 |
VA等級 | 30 |
信號寬度 | 0.6“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
答:它可以防止可能導致溢出或洩漏的溢出,從而顯著提高安全性。這對於處理危險物質的行業尤其重要,避免事故和確保安全的工作環境至關重要。
答:儲槽液位開關可最大限度地降低洩漏風險,從而減少資源浪費,從而支持環境永續性。
答:是的,此儲槽液位開關在工業設備的預測性維護策略中發揮作用。它提供了有價值的數據,可以透過分析來預測潛在問題,使工業家能夠在出現重大問題之前安排維護活動,並減少非計劃性停機。
答:它可以無縫整合到工業 4.0 和智慧製造計劃中。它與數位系統的兼容性使工業家能夠將該交換器納入物聯網網絡,從而實現遠端監控、數據分析和即時決策。這種整合有助於智慧工廠的進步,並提高工業流程的整體效率和連接性。
A.適合臥式安裝方式。但是,如果您需要具有垂直安裝方式的類似裝置,請查看 麥迪遜M8800液位開關.
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 導管尺寸 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 聚丙烯 | 新台幣3,196元 | ||
M4300 | 150 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 黃銅 | 新台幣2,535元 | ||
M8000 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1機構/ 8“ | 直式 | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 聚丙烯 | 新台幣574元 | ||
M8700 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1 / 2“x 1 / 2” | 橫式 | 最高221度 | 2.75“ | 2.75“ | 聚丙烯 | 新台幣597元 | ||
M4010 | 100 PSI | 黃銅 | 3 / 8-20“ | 橫式 | 最高221度 | 2.96“ | 2.96“ | 黃銅 | 新台幣2,061元 | ||
M5900 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 2“x 1” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣7,310元 | ||
M5910 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 4“x 1 / 2” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣6,074元 |