項目 | 液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 5 / 8-11“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 MTW塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1" |
浮體長度 | 1.75“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.60 |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 橫式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 4.02“ |
莖長 | 2.88“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 5 / 8-11 UNC |
VA等級 | 30 |
信號寬度 | 0.6“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 導管尺寸 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 聚丙烯 | 新台幣2,851元 | ||
M4300 | 150 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 直式 | 最高221度 | 3.380“ | 2.63“ | 黃銅 | 新台幣2,263元 | ||
M8000 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1機構/ 8“ | 直式 | 最高221度 | 2.25“ | 1.63“ | 聚丙烯 | 新台幣606元 | ||
M8700 | 100 PSI | 聚丙烯 | 1 / 2“x 1 / 2” | 橫式 | 最高221度 | 2.75“ | 2.75“ | 聚丙烯 | 新台幣561元 | ||
M4010 | 100 PSI | 黃銅 | 3 / 8-20“ | 橫式 | 最高221度 | 2.96“ | 2.96“ | 黃銅 | 新台幣2,211元 | ||
M5900 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 2“x 1” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣6,817元 | ||
M5910 | 300 PSI | 316不銹鋼 | 1 / 4“x 1 / 2” | 橫式 | 最高392度 | 4.6“ | 4.6“ | 316 SS | 新台幣6,519元 |