項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 2.5小時。 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.75“ |
主體材料 | 鋁 |
蠟燭功率 | 1200 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
手電筒等級 | 工業 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 36K小時 |
燈的類型 | 白熾燈 |
總長: | 5" |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 9 Lm |
光輸出模式 | 氾濫成災 |
流明 | 9 |
流明範圍 | 0年到49年 |
最大流明輸出 | 9 |
電池數量 | 2 |
高設置下的運行時間 | 2.5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 1/2扭 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 1.73盎司。 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 集中 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 耐衝擊性 | 燈泡壽命 | 總長: | 光輸出 | 光輸出模式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2A03LK | 可調整 | 5.25小時。 | AA | 未指定 | 36K小時 | 5.75“ | 12流明 | 氾濫成災 | 新台幣540元 | ||
M2A396K | 可調整 | 5.25小時。 | AA | 未指定 | 20K小時 | 5.75“ | 12流明 | 氾濫成災 | 新台幣605元 | ||
M2A11LK | 可調整 | 5.25小時。 | AA | 未指定 | 36K小時 | 5.75“ | 12流明 | 氾濫成災 | 新台幣540元 | ||
M3A112K | - | 2.5小時。 | AAA | 未指定 | 36K小時 | 5" | 9 Lm | 氾濫成災 | 新台幣1,023元 | ||
M3A032K | - | 2.5小時。 | AAA | 未指定 | 36K小時 | 5" | 9 Lm | 氾濫成災 | 新台幣464元 | ||
M2A01LK | 可調整 | 5.25小時。 | AA | 未指定 | 36K小時 | 5.75“ | 12流明 | 氾濫成災 | 新台幣1,372元 | ||
S4D015K | 固定 | 9.25小時。 | D | 1m | 10小時。 | 14 23機構/ 32“ | 23,000 CP | Single | 新台幣1,314元 |