扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MAHR-FEDERAL INC。2033101電子數字指示器+/- 0.040 In | AE6FFD 5RHJ3

MAHR 2033101 電子數位指示器 +/-0.040 In

有現貨
貨號:AE6FFD Model: 2033101,en交叉參考:5RHJ3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$25,643 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電子數字指示器
準確性標準範圍的0.5%
Bezel 擋板3.42 x 2.77“
校准證書沒有
範圍+/- 0.040英寸
解析度0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005 毫米

送貨信息:

船重(kg) 0.56
船高(厘米)9.22
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)10.8
HS代碼9017800000
原產地US

產品型號

產品型號準確性Bezel 擋板項目範圍解析度價錢
MAHR-FEDERAL INC。4336030電子數字指示器0.500 AE6FEZ 5RHH2 43360300.0002“/ 0.005 mm2.28“電子數字指示器0.500“/ 12.7 mm0.00005“/ 0.001 mm新台幣18,220元
MAHR-FEDERAL INC。4336020電子數字指示器0.500 In | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006“/ 0.015 mm2.28“電子數字指示器0.500“/ 12.7 mm0.0001“/ 0.005 mm新台幣14,057元
MAHR-FEDERAL INC。4336010電子數字指示器0.500 AE6FFB 5RHH4 43360100.001“/ 0.025 mm2.28“電子數字指示器0.500“/ 12.7 mm0.0005“/ 0.01 mm新台幣10,675元
MAHR-FEDERAL INC。2033111電子數字指示器+/- 0.040 In | AE6FFE 5RHJ4 2033111標準範圍的0.5%3.42 x 2.77“電子數字指示器+/- 0.040英寸0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005 毫米新台幣35,640元
MAHR-FEDERAL INC。2033011電子數字指示器+/- 0.040 In | AE6FFF 5RHJ5 2033011標準範圍的0.5%3.42 x 2.77“遠程數字指示器+/- 0.040英寸0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005 毫米新台幣28,857元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MAHR 2033101 電子數位指示器 +/-0.040 In
新台幣25,643元 /單元