項目 | 電子數字指示器 |
準確性 | 0.001“/ 0.025 mm |
Bezel 擋板 | 2.28“ |
校准證書 | 沒有 |
範圍 | 0.500“/ 12.7 mm |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
UPC | 712155480629 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 準確性 | Bezel 擋板 | 項目 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4336030 | 0.0002“/ 0.005 mm | 2.28“ | 電子數字指示器 | 0.500“/ 12.7 mm | 0.00005“/ 0.001 mm | 新台幣17,742元 | ||
4336020 | 0.0006“/ 0.015 mm | 2.28“ | 電子數字指示器 | 0.500“/ 12.7 mm | 0.0001“/ 0.005 mm | 新台幣13,799元 | ||
2033101 | 標準範圍的0.5% | 3.42 x 2.77“ | 電子數字指示器 | +/- 0.040英寸 | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005 毫米 | 新台幣25,009元 | ||
2033111 | 標準範圍的0.5% | 3.42 x 2.77“ | 電子數字指示器 | +/- 0.040英寸 | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005 毫米 | 新台幣35,554元 | ||
2033011 | 標準範圍的0.5% | 3.42 x 2.77“ | 遠程數字指示器 | +/- 0.040英寸 | 0.0005、0.0001、0.00005、0.0002"/0.005、0.001、0.0001、0.0005 毫米 | 新台幣28,857元 |