MAIN FILTER INC. MF0368959 液壓過濾器,金屬絲網,80 微米,氟橡膠密封,19.64 英寸高 | CF8QPT 01E120180G10SP

MAIN FILTER INC. MF0368959 液壓過濾器,金屬絲網,80 微米,氟橡膠密封,19.64 英寸高

貨號: CF8QPT 型號:MF0368959交叉編號:01E120180G10SP'
NT$9,809 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓過濾器
底部外徑5.63“
開裂壓力145 PSI
過濾介質絲網
過濾等級80
過濾器尺寸1665 平方米英寸
外-內
流體類型高/高/高/高
墊片材料維通
身高19.64
最高 工作溫度248度 F
微米80
最小 工作溫度-13 華氏度
密封類型維通
熱門ID3.701“
頂部外徑5.63“

產品詳細說明:

  • 更換 INTERNORMEN 01E120180G10SP

產品型號

產品型號頂部外徑底部標識底部外徑塌陷壓力開裂壓力過濾器尺寸身高熱門ID價錢
MAIN FILTER INC. MF0178354 液壓過濾器,絲網,80 微米等級,氟橡膠密封,13.11 英寸高 | CF7KPE 2055601 MF01783544.488“2.697“4.488“435435 PSI1203 平方米英寸13.11“-新台幣8,228元
詢價
MAIN FILTER INC. MF0178398 互換式液壓過濾器,金屬絲網,80 微米等級,氟橡膠密封件,6.71 英寸高度 | CF7KQU 2060135 MF01783982.028“0.874“2.028“435435 PSI165 平方米英寸6.71“-新台幣2,380元
詢價
MAIN FILTER INC. MF0178518 互換式液壓過濾器,金屬絲網,80 微米等級,氟橡膠密封件,7.99 英寸高度 | CF7KWC 2062271 MF01785182.362“1.347“2.362“435435 PSI216 平方米英寸7.99“-新台幣2,650元
詢價
MAIN FILTER INC. MF0178532 互換式液壓過濾器,金屬絲網,80 微米等級,氟橡膠密封件,6.71 英寸高度 | CF7KWP 2062395 MF01785322.028“0.874“2.028“435435 PSI165 平方米英寸6.71“-新台幣2,562元
詢價
MAIN FILTER INC. MF0178602 互換式液壓過濾器,絲網,80 微米,氟橡膠密封件,6.71 英寸高 | CF7KYQ 2066372 MF01786022.028“0.874“2.028“-435 PSI165 平方米英寸6.71-新台幣2,380元
詢價
MAIN FILTER INC. MF0178811 互換式液壓過濾器,金屬絲網,80 微米等級,氟橡膠密封件,6.71 英寸高度 | CF7LEB 0110R074WHCB6 MF01788112.028“0.874“2.028“435435 PSI165 平方米英寸6.71“-新台幣2,562元
詢價
MAIN FILTER INC. MF0178813 互換液壓過濾器,絲網,80 微米,氟橡膠密封,6.71 英寸高 | CF7LEC 0110R074WHCV MF01788132.028“0.874“2.028“-435 PSI165 平方米英寸6.71-新台幣2,380元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MAIN FILTER INC. MF0368959 液壓過濾器,金屬絲網,80 微米,氟橡膠密封,19.64 英寸高
新台幣9,809元 /單元