項目 | 冷卻風扇 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 950 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 900 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 800 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 700 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 468 |
滿載電流 | 7.9 |
身高 | 11.5“ |
最高 環境溫度。 | 200 F |
最高 深度 | 2-1 / 2“ |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機類型 | DC |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 10 |
螺旋槳直徑 | 10“ |
螺旋槳材質 | 玻璃填充尼龍 |
類別 | 高性能 |
電壓 | 12 VDC |
瓦 | 130 |
信號寬度 | 10.5“ |
船重(kg) | 2.18 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 36.58 |
HS代碼 | 8414596040 |
原產地 | TR |