項目 | 冷卻風扇 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1555 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1400 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1200 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 800 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 339 |
滿載電流 | 10.1 |
身高 | 15“ |
最高 環境溫度。 | 200 F |
最高 深度 | 2-7 / 8“ |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機類型 | DC |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 10 |
螺旋槳直徑 | 14“ |
螺旋槳材質 | 玻璃填充尼龍 |
類別 | 高性能 |
電壓 | 12 VDC |
瓦 | 160 |
信號寬度 | 14.5“ |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 49.28 |
HS代碼 | 8414596040 |
原產地 | TR |